GIKEN(川口技研)
LVSケース丸座GFシリンダー錠(ケースラッチ+丸座セット)
仕様
LVSケース錠
タイプ
丸座(セパレート)
適合扉厚(mm)
28~40
ディンプル
キー:3本付き
バックセット(mm)
51
注意
※防犯効果を求める場所では使用しないでください。
※本製品は一般住宅屋内専用です。玄関や屋外・浴室では使用しないでください。
※GFシリンダー錠は商業施設等、高頻度で使用する場所には適さない仕様となっておりますので、そのような場所には取付けないでください。キーやシリンダーの磨耗で正しく施解錠できなくなる場合があります。
※本製品には防犯効果がありませんので、防犯性を必要とする場所では使用しないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03426879
LVS-F5D-ZB
1個
艶消しブラック
¥
10,700
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03426888
LVS-F5D-SG
1組
サテンゴールド
¥
10,540
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03426897
LVS-F5D-Br
1組
ブラウン
¥
10,540
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03426906
LVS-F5D-N
1組
ニッケル
¥
10,110
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
03426915
LVS-F5D-MS
1組
塗装シルバー
¥
10,040
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください