曜日別特売

トレビーノ スーパーシリーズ 交換用カートリッジ

トレビーノ スーパーシリーズ 交換用カートリッジ - TORAY(東レ)

体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。
医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。

浄水能力
遊離残留塩素:総ろ過水量600L,除去率80%、濁り:総ろ過水量600L,ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量600L,除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L,除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L,除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、クロロホルム:総ろ過水量600L,除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量600L,除去率80%、
フェノール類:総ろ過水量600L,除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L,除去率80%、シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L,除去率80%
材質ABS樹脂交換目安【ろ材】1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体内容量1箱(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03427220STC.V2J-Z
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする