曜日別特売

トレビーノ カセッティシリーズ 交換用カートリッジ

トレビーノ カセッティシリーズ 交換用カートリッジ - TORAY(東レ)
(2件のレビュー)

塩素・濁りはもちろん、トリハロメタンも除去して安心。
体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。
医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。

材質ABS樹脂交換目安【ろ材】1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量600L,除去率80%、濁り:総ろ過水量600L,ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L,除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L,除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量600L,除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L,除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L,除去率80%、シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L,除去率80%材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)内容量1箱(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03427238MKC.T2J-Z
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03427238
2025-12-25
用途: 飲食店経営
まるりら飲食業

水道水からトリハロメタンを除去してくれるので、お客様へ提供する野菜などの洗浄なども洗うことできる。

2024-12-30
用途: キッチンで全ての食材で使用

水道管本が古いためそのサビ等除去に使用
そのままトレビーノ使用しないと水の汚れが出るのでカートリッジは必要不可欠

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする