曜日別特売

卓上型衣類圧縮包装機_スマートパック

卓上型衣類圧縮包装機_スマートパック - TOSPACK

業界No.1、衣類用の圧縮包装機です。
ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます
センサー制御で真空度を調整できます。
10個のコース設定が可能です。
圧縮することで容積が1/3~1/10になります。
付属の透明スペーサーで綺麗な仕上がりになります。
クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。
オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。
ガス封入装置は標準装備です。
最大包装材寸法:横400×縦600mmです。

用途
工業製品の防塵・防湿・防錆に。
衣類の防湿・防カビ・防虫で長期保管に。
衣類を圧縮することで物流コストの削減に。
保管スペースの有効活用に。
不活性ガスの封入でつぶさないパックに。
その他【使用袋】市販ポリ袋全般(袋サイズ目安:幅400×長さ600mm)マットブラック電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×710×440消費電力(kW)1.4(50/60Hz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】473×579×160有効寸法(mm)【シール】420内容量1台
取扱説明書:取扱説明書(3.82MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03427299AP-421S
750,000
679,800
747,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥9,500/税込¥10,450
沖縄地方1¥12,500/税込¥13,750
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする