SCRUNBA(スクランバ)

SCRUNBA(スクランバ) - JACKALL(ジャッカル)SCRUNBA(スクランバ) - JACKALL(ジャッカル)SCRUNBA(スクランバ) - JACKALL(ジャッカル)SCRUNBA(スクランバ) - JACKALL(ジャッカル)SCRUNBA(スクランバ) - JACKALL(ジャッカル)SCRUNBA(スクランバ) - JACKALL(ジャッカル)SCRUNBA(スクランバ) - JACKALL(ジャッカル)

サワラキャスティング専用シリーズ <Fujiステンレスフレーム+オールSiCガイド搭載>強度と品質を重視した富士工業社製SiC-S/ステンレスフレームガイドを採用。 <ダブルロックシステム>キャスティング時や、大物とのファイト時にリールシートの不意の緩みを軽減するダブルロックシステムを採用(SC-S73ML、SC-S78Mのみ) <センターカット2ピース>コンパクトカーや電車での移動にも便利なセンターカット2ピース仕様(SC-S70Lのみ)

用途<特大サイズを狙うアングラーへ>夢の10kg、特大サワラを狙いたいアングラーや、ミヨシからオーバーハンドキャストで投げられる場合におすすめの1本。入れ食いで次々と魚が掛かるときに手返しよく魚を寄せたいときにも活躍するバット・ベリーのパワーが特徴。73ML同様、柔軟のティップでバイトをはじきにくく50gクラスのダイビングペンシルまで扱いやすい設計。仕様●パワー:ミディアム●ライン(#):PE MAX3●ルアーウェイト(g):20-60●全長(ft/m):7'8"/2.33質量(g)228継数(本)2内容量1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03427509SC-S78M
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする