曜日別特売

SCRUNBA(スクランバ)

SCRUNBA(スクランバ) - JACKALL(ジャッカル)SCRUNBA(スクランバ) - JACKALL(ジャッカル)SCRUNBA(スクランバ) - JACKALL(ジャッカル)SCRUNBA(スクランバ) - JACKALL(ジャッカル)SCRUNBA(スクランバ) - JACKALL(ジャッカル)SCRUNBA(スクランバ) - JACKALL(ジャッカル)SCRUNBA(スクランバ) - JACKALL(ジャッカル)

サワラキャスティング専用シリーズ <Fujiステンレスフレーム+オールSiCガイド搭載>強度と品質を重視した富士工業社製SiC-S/ステンレスフレームガイドを採用。 <ダブルロックシステム>キャスティング時や、大物とのファイト時にリールシートの不意の緩みを軽減するダブルロックシステムを採用(SC-S73ML、SC-S78Mのみ) <センターカット2ピース>コンパクトカーや電車での移動にも便利なセンターカット2ピース仕様(SC-S70Lのみ)

用途<貴重な1本をものにするテクニカルモデル>激戦区の東京湾で貴重な1本をものにする繊細なティップ、魚の引きに追従して素直に曲がり込みバラシを軽減するベリーを持ったモデル。小型船でも扱いやすい7ft設計で手首を使ったショートキャストでも正確にピンポイントを狙うことができます。仕様●パワー:ライト●ライン(#):PE MAX2●ルアーウェイト(g):10-45●全長(ft/m):7'0"/2.13質量(g)128継数(本)2内容量1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03427527SC-S70L
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする