JACKALL(ジャッカル)
BamBluz(バンブルズ) RB
<軽量ジグを繊細に操る>軽量なジグの使用時や、魚が激しいアクションを嫌うときに重宝するLパワー。60g~のスーパーライトジギングたタチウオジギングにも活躍する汎用性の高いモデル。
用途
鰤を始めとする大型の青物からイサキや根魚などの中・小型魚まで、ターゲットも多岐にわたるオフショアのジギング。幅広いラインナップで旬のターゲットを逃すことなく狙うことができる充実のラインナップです。
仕様
●パワー:ライト●ライン(#):PE MAX1.5●ルアーウェイト(g):MAX160●全長(ft/m):6'3"/1.91
質量(g)
112
継数(本)
2
内容量
1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03427500
BBRB-LJ-C63L
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください