BamBluz(バンブルズ) RB

BamBluz(バンブルズ) RB - JACKALL(ジャッカル)BamBluz(バンブルズ) RB - JACKALL(ジャッカル)BamBluz(バンブルズ) RB - JACKALL(ジャッカル)BamBluz(バンブルズ) RB - JACKALL(ジャッカル)BamBluz(バンブルズ) RB - JACKALL(ジャッカル)BamBluz(バンブルズ) RB - JACKALL(ジャッカル)BamBluz(バンブルズ) RB - JACKALL(ジャッカル)BamBluz(バンブルズ) RB - JACKALL(ジャッカル)

<スロージギングのスタンダードモデル>基本的なスロージギングのアクションはもちろん、ブランクに適度な張りを持たせてあるので、通常のワンピッチジャークとロングフォールを組み合わせた誘いも可能なスロージギングのベーシックモデル。

用途鰤を始めとする大型の青物からイサキや根魚などの中・小型魚まで、ターゲットも多岐にわたるオフショアのジギング。幅広いラインナップで旬のターゲットを逃すことなく狙うことができる充実のラインナップです。仕様●パワー:2●ライン(#):PE MAX2●ルアーウェイト(g):MAX200●全長(ft/m):6'6"/1.98質量(g)131継数(本)2内容量1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03427491BBRB-SJ-C662
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする