JACKALL(ジャッカル)
BamBluz(バンブルズ) RB
<大型青物をスピードで誘う>重量のあるジグにしっかりアクションを加えることができるパワースピニングモデル。スピニングタックルを活かしたスピードのあるジャークアクションも得意な1本。
用途
鰤を始めとする大型の青物からイサキや根魚などの中・小型魚まで、ターゲットも多岐にわたるオフショアのジギング。幅広いラインナップで旬のターゲットを逃すことなく狙うことができる充実のラインナップです。
仕様
●パワー:3●ライン(#):PE MAX3●ルアーウェイト(g):MAX200●全長(ft/m):6'3"/1.92
質量(g)
184
継数(本)
2
内容量
1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03427457
BBRB-S633
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください