JACKALL(ジャッカル)
BamBluz(バンブルズ) RB
<パワーベイトモデル>重量のあるジグの操作性はもちろん、水深のあるフィールドやドテラ流しでジグまで距離がある場合でもしっかりとアクションを伝えて魚を誘うことができるパワーベイトモデルです。
用途
鰤を始めとする大型の青物からイサキや根魚などの中・小型魚まで、ターゲットも多岐にわたるオフショアのジギング。幅広いラインナップで旬のターゲットを逃すことなく狙うことができる充実のラインナップです。
仕様
●パワー:3●ライン(#):PE MAX3●ルアーウェイト(g):MAX200●全長(ft/m):6'3"/1.91
質量(g)
168
継数(本)
2
内容量
1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03427439
BBRB-C633
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください