曜日別特売

20Lポリタンク スタッキングタイプ

20Lポリタンク スタッキングタイプ - 千曲化成20Lポリタンク スタッキングタイプ - 千曲化成

・高さが低く抜群の安定感で積み重ねがしやすく狭いスペースにも効率良く置け運搬もしやすい。
・一般的な20L缶と比較した場合、積み重ね時の高さが圧倒的に低い。
・側面は両面凹凸がなくフラットなのでラベル等が貼りやすい。
・キャップは危険物容器の灯油缶にも使用される耐油性塩化ビニールパッキンを使用。
・流通量の多い50mmキャップ、38mm口径を採用、ノズル、コックの使用も可。

材質ポリエチレン質量(g)1400容量(L)20内径(Φmm)キャップ:50口内径(Φmm)38外寸(mm)370×280×285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×280×285口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)70コックなし(別売)取手あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03428035-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする