WHOLE IN ONE
シャワーヘッド専用
シャワーヘッドとホースの間に簡単取り付け! シャワー以外にもシャワーヘッドを外してお風呂にためるとウルトラナノバブルバスになります。ホースが絡まないように回転式を採用。
仕様
●使用可能水質:飲料可能な水道水●使用可能温度:60℃以下●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●対応流量(L/分):5~30●最高水圧(静水圧)(Mpa):0.75
接続口径
G 1/2オス×G 1/2メス
色
ブラック
質量(g)
121
使用環境温度(℃)
0~45
内容量
1個
関連資料:
(4.85MB)
(3.49MB)
(0.96MB)
注意
※一部のシャワーヘッドでは、取り付けられない場合や、アダプターが必要な場合があります。
※TOTO、INAX、SAN-EI、GROHEは、アダプターが必要ありません。
※INAX製のストップ月シャワーヘッドなどの一部機種では、ヘッドが外せないものがあります。事前にご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03429365
TFBS-BK
オープン
¥
29,600
¥
32,560
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ウルトラナノバブル WHOLE IN ONE
参考になった