コーワ
バリ取りマスター ホイールブラシ Φ65
6mm軸でボール盤、電動工具への取付が容易。
用途
金属・樹脂・木材等のバリ取り、面仕上、サンディング、清掃
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
5
全長(mm)
60
外径(Φmm)
65
毛材
砥粒入りナイロン
内容量
1個
注意
※ご使用時は保護具の着用をお願いします。
全6種類を絞り込む
線径(Φmm)
選択してください
0.2
0.3
0.45
0.6
0.9
1
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
粒度
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03429381
891-1431-0
180(G)
1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
03429390
891-1432-0
240(G)
0.9
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
03429399
891-1433-0
320(G)
0.6
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
03429408
891-1434-0
500(G)
0.45
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
03429417
891-1435-0
600(G)
0.3
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
03429426
891-1436-0
1000(G)
0.2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください