バリ取りマスター ホイールブラシ Φ75

バリ取りマスター ホイールブラシ Φ75 - コーワバリ取りマスター ホイールブラシ Φ75 - コーワバリ取りマスター ホイールブラシ Φ75 - コーワバリ取りマスター ホイールブラシ Φ75 - コーワバリ取りマスター ホイールブラシ Φ75 - コーワバリ取りマスター ホイールブラシ Φ75 - コーワ

6mm軸でボール盤、電動工具への取付が容易。

用途金属・樹脂・木材等のバリ取り、面仕上、サンディング、清掃軸径(Φmm)6幅(mm)5全長(mm)60外径(Φmm)75毛材砥粒入りナイロン内容量1個
注意
※ご使用時は保護具の着用をお願いします。
全6種類を絞り込む
線径(Φmm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
粒度
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03429435891-1437-0180(G)1
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
03429451891-1438-0240(G)0.9
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
03429460891-1439-0320(G)0.6
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
03429469891-1440-0500(G)0.45
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
03429478891-1441-0600(G)0.3
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
03429487891-1442-01000(G)0.2
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする