曜日別特売

BeneS クッションタイプ 布張り ダークグレーフレーム ハイバック

BeneS クッションタイプ 布張り ダークグレーフレーム ハイバック - プラス[家具]BeneS クッションタイプ 布張り ダークグレーフレーム ハイバック - プラス[家具]BeneS クッションタイプ 布張り ダークグレーフレーム ハイバック - プラス[家具]BeneS クッションタイプ 布張り ダークグレーフレーム ハイバック - プラス[家具]BeneS クッションタイプ 布張り ダークグレーフレーム ハイバック - プラス[家具]BeneS クッションタイプ 布張り ダークグレーフレーム ハイバック - プラス[家具]BeneS クッションタイプ 布張り ダークグレーフレーム ハイバック - プラス[家具]BeneS クッションタイプ 布張り ダークグレーフレーム ハイバック - プラス[家具]

背筋まっすぐを「楽に保つ」をコンセプトに生まれたBeneS(ベネス)チェア クッションタイプ(布張り)。
三次元フィット形状をした背もたれと座面の立体的な曲面がしっかりと腰を支えます。
わずかに前傾している座面は上半身と太ももの角度を90度より大きくすることにより骨盤を立たせやすくなり背骨のS字カーブが保たれ、
座ると坐骨周辺が沈みこんでお尻全体を支える独自機構の「坐骨ポケット」とあわせて楽に良い姿勢を取りやすくなります。
また、ロッキング強度自動調節により小柄な女性や身体の大きな男性でも自動的に体重を感知し、理想的なロッキングの強さを実現します。

高さ(mm)970~1070フレームダークグレーフレームキャスターナイロン双輪キャスター機能背座角シンクロロッキング(固定あり)、ロッキング強さ自動調節、座奥行調節、ガス圧座上下座面高さ(mm)417~517座面寸法(幅W×奥行D)(mm)492×400対応オプションBeneS専用ジャケットハンガー HG-BN DGYグリーン購入法適合背タイプハイバック内容量1脚
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
肘掛
材質(脚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03433240KB-BN31SL BK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付14.9アッシュブラック固定肘樹脂脚
106,900
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433249KB-BN31SL DB背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付14.9ネイビー固定肘樹脂脚
106,900
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433258KB-BN31SL UG背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付14.9モスグリーン固定肘樹脂脚
106,900
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433267KB-BN31SL PK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付14.9コーラルピンク固定肘樹脂脚
106,900
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433276KB-BN31SL BR背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付14.9ブラウン固定肘樹脂脚
106,900
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433285KB-BN31SL BE背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付14.9ベージュ固定肘樹脂脚
106,900
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434019KC-BN34SL BK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上14.2アッシュブラック肘なしアルミ脚
104,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434028KC-BN34SL DB背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上14.2ネイビー肘なしアルミ脚
104,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434037KC-BN34SL UG背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上14.2モスグリーン肘なしアルミ脚
104,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434046KC-BN34SL PK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上14.2コーラルピンク肘なしアルミ脚
104,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434055KC-BN34SL BR背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上14.2ブラウン肘なしアルミ脚
104,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434071KC-BN34SL BE背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上14.2ベージュ肘なしアルミ脚
104,300
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435236KC-BN31SL BK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品13.5アッシュブラック肘なし樹脂脚
91,400
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435245KC-BN31SL DB背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品13.5ネイビー肘なし樹脂脚
91,400
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435261KC-BN31SL UG背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品13.5モスグリーン肘なし樹脂脚
91,400
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435270KC-BN31SL PK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品13.5コーラルピンク肘なし樹脂脚
91,400
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435279KC-BN31SL BR背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品13.5ブラウン肘なし樹脂脚
91,400
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435288KC-BN31SL BE背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品13.5ベージュ肘なし樹脂脚
91,400
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435875KB-BN34SL BK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.6アッシュブラック固定肘アルミ脚
119,600
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435891KB-BN34SL DB背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.6ネイビー固定肘アルミ脚
119,600
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435900KB-BN34SL UG背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.6モスグリーン固定肘アルミ脚
119,600
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435909KB-BN34SL PK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.6コーラルピンク固定肘アルミ脚
119,600
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435918KB-BN34SL BR背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.6ブラウン固定肘アルミ脚
119,600
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435927KB-BN34SL BE背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.6ベージュ固定肘アルミ脚
119,600
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436855KD-BN34SL BK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.1アッシュブラックアジャスト肘アルミ脚
127,400
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436871KD-BN34SL DB背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.1ネイビーアジャスト肘アルミ脚
127,400
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436880KD-BN34SL UG背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.1モスグリーンアジャスト肘アルミ脚
127,400
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436889KD-BN34SL PK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.1コーラルピンクアジャスト肘アルミ脚
127,400
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436898KD-BN34SL BR背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.1ブラウンアジャスト肘アルミ脚
127,400
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436907KD-BN34SL BE背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.1ベージュアジャスト肘アルミ脚
127,400
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03437099KD-BN31SL BK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.4アッシュブラックアジャスト肘樹脂脚
114,500
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03437108KD-BN31SL DB背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.4ネイビーアジャスト肘樹脂脚
114,500
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03437117KD-BN31SL UG背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.4モスグリーンアジャスト肘樹脂脚
114,500
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03437126KD-BN31SL PK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.4コーラルピンクアジャスト肘樹脂脚
114,500
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03437135KD-BN31SL BR背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.4ブラウンアジャスト肘樹脂脚
114,500
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03437151KD-BN31SL BE背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.4ベージュアジャスト肘樹脂脚
114,500
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする