三菱マテリアル
4枚刃バイオレットラジアスエンドミル
ボールエンドミルと比較して、コーナーにのみRが付いているため型彫り加工において安定した切削が可能となります。また、底刃加工面の面粗さが良好です。
用途
鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼
材質
粉末ハイス
刃数
4刃
刃形
右ネジレ30°
表面処理
VAコーティング
内容量
1本
全31種類を絞り込む
刃長(mm)
選択してください
15
20
25
30
40
45
シャンク径(Φmm)
選択してください
8
10
12
16
20
刃径(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
15
16
20
コーナーR(mm)
選択してください
R0.3
R0.5
R1
R1.5
R2
R2.5
R3
31種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03437616
VA-4MRB 6XR0.3
60
15
8
6
R0.3
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
03437625
VA-4MRB 6XR0.5
60
15
8
6
R0.5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
03437641
VA-4MRB 6XR1
60
15
8
6
R1
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
03437650
VA-4MRB 6XR1.5
60
15
8
6
R1.5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
03437659
VA-4MRB 8XR0.5
65
20
10
8
R0.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
03437668
VA-4MRB 8XR1
65
20
10
8
R1
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
03437677
VA-4MRB 8XR1.5
65
20
10
8
R1.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
03437686
VA-4MRB 8XR2
65
20
10
8
R2
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
03437695
VA-4MRB 10XR1
75
25
10
10
R1
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
03437711
VA-4MRB 10XR1.5
75
25
10
10
R1.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
03437720
VA-4MRB 12XR0.5
85
30
12
12
R0.5
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
03437729
VA-4MRB 12XR1
85
30
12
12
R1
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
03437738
VA-4MRB 12XR1.5
85
30
12
12
R1.5
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
03437747
VA-4MRB 12XR2
85
30
12
12
R2
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
03437756
VA-4MRB 12XR2.5
85
30
12
12
R2.5
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
03437765
VA-4MRB 12XR3
85
30
12
12
R3
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
03437781
VA-4MRB 15XR1
100
40
16
15
R1
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
03437790
VA-4MRB 15XR1.5
100
40
16
15
R1.5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
03437799
VA-4MRB 15XR2
100
40
16
15
R2
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
03437808
VA-4MRB 15XR2.5
100
40
16
15
R2.5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
03437817
VA-4MRB 15XR3
100
40
16
15
R3
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
03437826
VA-4MRB 16XR1
100
40
16
16
R1
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
03437835
VA-4MRB 16XR1.5
100
40
16
16
R1.5
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
03437851
VA-4MRB 16XR2
100
40
16
16
R2
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
03437860
VA-4MRB 16XR2.5
100
40
16
16
R2.5
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
03437869
VA-4MRB 16XR3
100
40
16
16
R3
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
03437878
VA-4MRB 20XR1
120
45
20
20
R1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
03437887
VA-4MRB 20XR1.5
120
45
20
20
R1.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
03437896
VA-4MRB 20XR2
120
45
20
20
R2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
03437905
VA-4MRB 20XR2.5
120
45
20
20
R2.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
03437921
VA-4MRB 20XR3
120
45
20
20
R3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください