曜日別特売

軽量・撥水2本手付リュック-クロ

軽量・撥水2本手付リュック-クロ - 平野鞄軽量・撥水2本手付リュック-クロ - 平野鞄軽量・撥水2本手付リュック-クロ - 平野鞄軽量・撥水2本手付リュック-クロ - 平野鞄軽量・撥水2本手付リュック-クロ - 平野鞄軽量・撥水2本手付リュック-クロ - 平野鞄軽量・撥水2本手付リュック-クロ - 平野鞄軽量・撥水2本手付リュック-クロ - 平野鞄
仕様●キャリーオン可能●本体正面:ファスナーポケット(内部/小物ポケット、ペン差し)●側面:小物ポケット、ファスナーポケット、ケーブルホール●本体内部:緩衝材入りポケット、ファスナーポケット、小物ポケット(モバイルバッテリーなど収納可能)材質【内装】ポリエステル、【本体】ナイロン(ボンディング加工~手触りが柔らかくなる~)、【付属】PVC(塩ビ)クロ質量(g)620容量(L)13高さ(cm)41横(cm)30マチ(cm)12内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0344042542569-01
8,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする