曜日別特売

軽量・撥水タブレット対応ボディバッグ-クロ

軽量・撥水タブレット対応ボディバッグ-クロ - 平野鞄軽量・撥水タブレット対応ボディバッグ-クロ - 平野鞄軽量・撥水タブレット対応ボディバッグ-クロ - 平野鞄軽量・撥水タブレット対応ボディバッグ-クロ - 平野鞄軽量・撥水タブレット対応ボディバッグ-クロ - 平野鞄軽量・撥水タブレット対応ボディバッグ-クロ - 平野鞄軽量・撥水タブレット対応ボディバッグ-クロ - 平野鞄
仕様●本体正面:小物ポケット、ファスナーポケット(内部/多用途ポケット~薄い物が収納可能~、ペン差し)●本体背面:ファスナーポケット×2●本体内部:緩衝材入りポケット、ファスナーポケット●可倒式底板材質【内装】ポリエステル、【本体】ナイロン(ボンディング加工~手触りが柔らかくなる~)、【付属】PVC(塩ビ)クロ質量(g)370高さ(cm)33横(cm)21マチ(cm)6内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0344041633749-01
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする