平野鞄
軽量・撥水タブレット対応横型ショルダーバッグ-クロ
仕様
●本体正面:小物ポケット、ファスナーポケット(内部/ネットポケット×2)●本体背面:ファスナーポケット●側面(左側):ペットボトルホルダー(ファスナーで拡張可能)●側面(右側):フラップ付き小物ポケット●本体内部:緩衝材入りポケット、ファスナーポケット●可倒式底板
材質
【内装】ポリエステル、【本体】ナイロン(ボンディング加工~手触りが柔らかくなる~)、【付属】PVC(塩ビ)
色
クロ
質量(g)
440
高さ(cm)
24
横(cm)
31
マチ(cm)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03440398
33747-01
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください