タイヤハウスカバーR06M 塗装養生用

タイヤハウスカバーR06M 塗装養生用 - THANKSGIVINGタイヤハウスカバーR06M 塗装養生用 - THANKSGIVINGタイヤハウスカバーR06M 塗装養生用 - THANKSGIVINGタイヤハウスカバーR06M 塗装養生用 - THANKSGIVINGタイヤハウスカバーR06M 塗装養生用 - THANKSGIVINGタイヤハウスカバーR06M 塗装養生用 - THANKSGIVINGタイヤハウスカバーR06M 塗装養生用 - THANKSGIVING

軽自動車~大型乗用車・ミニバン・ワンボックスカーなど今時の20・21インチの大径ホイールに対応!
水研ぎ・塗装・磨き・コーティング作業のタイヤ養生に差し込むだけの簡単装着!
自動車鈑金塗装・カーディテイリング・カーラッピングショップなどの皆様にお勧め!!

用途水研ぎ・塗装・磨き・コーティングなどでの作業時に発生するミストや研き汁による汚れからタイヤハウス全体を保護養生します。材質(カバー)不織布、(骨組み)グラスファイバー/塩化ビニール、(帯紐)不織布/綿ポリプロピレングレー適合車種軽自動車~ミニバン・ワンボックス・大型乗用車サイズ(mm)高さ約850×幅約990内容量1枚
注意
※車種によっては使用出来ない場合があります。また、バンパーの外れている状態では使用出来ない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034408709844
6,500
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする