曜日別特売

インパクトレンチ用 フォームタイソケット

インパクトレンチ用 フォームタイソケット - トップ工業インパクトレンチ用 フォームタイソケット - トップ工業

アイビーフォームタイ着脱と先端つぶし部に咬んだナットを楽に送り込む事ができます。
Oリング・ピン付

材質SCM435質量(g)120差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03441579EFS-21SSP
3,350
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする