嘉彦
PCコテ受け台 ワイド型
壁塗り、モルタル塗り作業に
用途
表面は梨地処理でモルタルなどが滑り落ちにくい。
酸、アルカリに強いPP製
材質
板部:ポリプロピレン、柄部:木
寸法(mm)
板部:380×300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03441247
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください