DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
道路カッターRCM-14D
コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。
用途
アスファルト、コンクリート兼用
厚さ(mm)
2.7
刃厚(mm)
6
最高使用周速度(m/s)
70
外径
14(インチ)
穴径(mm)
27
内容量
1枚
注意
※湿式用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03441046
DUAC1048
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください