曜日別特売

屋内用ビックリール20m

屋内用ビックリール20m - 日動工業屋内用ビックリール20m - 日動工業屋内用ビックリール20m - 日動工業屋内用ビックリール20m - 日動工業

屋内型びっくリール20mの漏電過負荷保護兼用ブレーカー付モデル!
コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。コードの長さは20m(1次線3m+2次線17m)です。
高所や狭くドラム本体を持って行けない作業場所には特に適しています。
ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。
入力プラグはポッキンプラグです。

用途高所作業、弊所での作業等仕様屋内用幅(mm)巻胴:120質量(kg)5.9直径(Φmm)側板:290、巻胴:145タイプアースあり、漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用定格電圧(V)100コンセント個数3+2コンセント定格15A125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364入力AC100V電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m)パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35負荷電流(A)過負荷:15使用場所屋内用内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03441396RND-EK20S
47,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする