液晶テレビ

液晶テレビ - アペックス

シンプル設計で簡単操作
外付けUSB-HDDで録画再生可能。簡単録画で楽しみ倍増!
壁掛け対応< VESA 100×100 Φ4>

付属品リモコン・リモコン用乾電池(AAA)x2・スタンド(L/R各1)・ビス4本・miniB-CASカード・取扱説明書・保証書寸法(mm)VESA:100×100、Φ4質量(kg)約2.4電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)40(定格)/0.1(待機)出力ヘッドフォン出力:1 (Φ3.5)、デジタル出力:1 (光デジタル音声)入力ビデオ入力端子(コンポジット):1、D5:ー、HDMI:2(HDMI1 ACR対応)、PC入力:ー、PC音声入力:ー、USB:2 (HDD録画用) 、LAN端子:1機能PVR(録画機能):搭載応答時間ピクセル:9.5ms電気代の目安(年間)1320円/年スピーカー3W+3W画面サイズ24インチ画素数1366×768コントラスト3000:1年間消費電力量(kWh/年)49省エネ基準達成率(%)73アスペクト比16:9パネル24インチ ハイビジョン液晶テレビ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)551×329(367)×81(161) (スタンドを含む)チューナー数地上デジタル・BS・CS (ISDB-T・ISDB-S)リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03441351AP2450BJ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする