曜日別特売

傾斜棚(150kg/段/単体/H1800mm/4段タイプ)

傾斜棚(150kg/段/単体/H1800mm/4段タイプ) - サカエ傾斜棚(150kg/段/単体/H1800mm/4段タイプ) - サカエ

棚板面の角度調整ができる傾斜棚板を装備した中量型ラック。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

仕様傾斜棚3段+天棚板1段グリーン高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ(mm)50ピッチで段替え可能段数4耐荷重(kg/段)150RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)750内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03444695MSKT1809S04T300900
59,440
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444711MSKT1812S04T3001200
66,540
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444720MSKT1815S04T3001500
74,720
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444729MSKT1818S04T3001800
83,710
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444738MSKT1809M04T450900
67,530
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444747MSKT1812M04T4501200
75,610
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444756MSKT1815M04T4501500
87,870
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444765MSKT1818M04T4501800
97,950
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444781MSKT1809L04T600900
74,240
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444790MSKT1812L04T6001200
78,790
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444799MSKT1815L04T6001500
97,690
85,980
94,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444808MSKT1818L04T6001800
108,900
95,980
105,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする