傾斜棚(150kg/段/連結/H1800mm/4段タイプ)

傾斜棚(150kg/段/連結/H1800mm/4段タイプ) - サカエ傾斜棚(150kg/段/連結/H1800mm/4段タイプ) - サカエ

棚板面の角度調整ができる傾斜棚板を装備した中量型ラック。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

仕様傾斜棚3段+天棚板1段材質スチールグリーン高さ(mm)1800タイプ連結ピッチ(mm)50ピッチで段替え可能段数4耐荷重(kg/段)150RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)750内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全12種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03444817MSKT1809S04R300900
54,260
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444826MSKT1812S04R3001200
61,300
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444835MSKT1815S04R3001500
69,490
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444851MSKT1818S04R3001800
77,840
68,980
75,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444860MSKT1809M04R450900
62,330
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444869MSKT1812M04R4501200
70,380
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444878MSKT1815M04R4501500
82,600
71,980
79,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444887MSKT1818M04R4501800
92,250
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444896MSKT1809L04R600900
68,920
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444905MSKT1812L04R6001200
78,150
68,980
75,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444921MSKT1815L04R6001500
92,240
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444930MSKT1818L04R6001800
103,300
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする