曜日別特売

タイヤラック(200kg/段/連結/H1800mm/3段)

タイヤラック(200kg/段/連結/H1800mm/3段) - サカエ

タイヤ保管専用のアタッチメントを装備したタイヤラックです。
タイヤパイプ取付位置は26.5mmピッチで調整可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

仕様パイプ2段+天棚板1段材質スチール高さ(mm)1800タイプ連結ピッチ(mm)50ピッチで段替え可能段数3耐荷重(kg/段)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03444117MT1809M03Rグリーン450900
50,000
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444126MT1812M03Rグリーン4501200
58,500
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444135MT1815M03Rグリーン4501500
66,270
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444151MT1818M03Rグリーン4501800
75,940
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444160WT1809M03Rアイボリー450900
50,000
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444169WT1812M03Rアイボリー4501200
58,500
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444178WT1815M03Rアイボリー4501500
66,270
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444187WT1818M03Rアイボリー4501800
75,940
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444196MT1809L03Rグリーン600900
53,070
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444205MT1812L03Rグリーン6001200
61,860
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444221MT1815L03Rグリーン6001500
69,930
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444230MT1818L03Rグリーン6001800
80,030
68,980
75,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444239WT1809L03Rアイボリー600900
53,070
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444248WT1812L03Rアイボリー6001200
61,860
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444257WT1815L03Rアイボリー6001500
69,930
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444266WT1818L03Rアイボリー6001800
80,030
68,980
75,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする