曜日別特売

伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ)

伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ) - 長谷川工業伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ) - 長谷川工業伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ) - 長谷川工業伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ) - 長谷川工業伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ) - 長谷川工業伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ) - 長谷川工業伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ) - 長谷川工業伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ) - 長谷川工業

立ち上がれ職人(ヒーロー)たち。上部操作タイプの脚立「シャガマン」に待望のブラックが仲間入り。
しゃがまず伸縮操作可能!設計・生産含めて完全「MadeinJapan」。
両脚・片脚伸縮が可能な上部操作レバー:レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。
※従来と同じく下部での操作も可能です
直感的な操作!サイドトリガー:トリガーを引くだけで安全にスピーディーな操作が行えます。
ワンタッチバー:バーを持ち上げると片手で簡単に閉じることが可能
高さ調整最大31cm
作業に便利な天板トレー形状
はしごにはなりません
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)298天板寸法(幅W×奥行D)(mm)278×167最大使用荷重(kg)100各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
天板高さ(m)
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大使用高さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03441588RYRB-3015.92.82~3.13820~880×1700~1870820×170×29502.21~2.53
102,500
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03441597RYRB-2412.52.21~2.52710~770×1370~1540710×170×23201.61~1.92
80,000
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03441606RYRB-2713.62.51~2.82770~820×1540~1710770×170×26301.91~2.22
90,000
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする