AIOULE(ふじわら)
ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズ
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。
材質
SUS304ステンレス
質量(g)
105
寸法W(mm)
28
寸法A1(mm)
27
寸法B1(mm)
43
H(mm)
37
h(mm)
24
仕上げの形状
色:黒ツヤ消し セラミックコート
内容量
1個
注意
※皿木ネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03441956
IP-9B
5.2
60
42
9
58
¥
6,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください