AIOULE(ふじわら)
ガンメタアイプレート
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製アイプレートです。装飾現場に最適です。
材質
SUS304ステンレス
色
ガンメタ
内容量
1個
注意
※色は光のあたり具合により、見ためが変わることがあります。
※メッキ品のため接触などによってメッキがはがれる場合がございますのでお取り扱いにはご注意ください。
※付属品の(+)皿木ネジは色ブラックになります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03441911
IP-5GM
23
4.2
15
30
5
¥
1,580
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03441920
IP-6GM
35
5.2
20
34
6
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03441929
IP-8GM
65
5.2
30
39
8
¥
2,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください