曜日別特売

ブラックアイプレート(黒ツヤ消しセラミックコート)

ブラックアイプレート(黒ツヤ消しセラミックコート) - AIOULE(ふじわら)ブラックアイプレート(黒ツヤ消しセラミックコート) - AIOULE(ふじわら)ブラックアイプレート(黒ツヤ消しセラミックコート) - AIOULE(ふじわら)

黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。

材質SUS304ステンレス黒ツヤ消し内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03441938IP-5B234.215305
2,530
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
03441947IP-8B655.230398
3,870
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする