AIOULE(ふじわら)
ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズ
SUS305ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。
材質
SUS304ステンレス
質量(g)
224
寸法d(mm)
5.8
使用荷重(kg)
120
寸法A(mm)
54
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
75
寸法W(mm)
36
寸法A1(mm)
35
寸法B1(mm)
56
H(mm)
47.8
h(mm)
31
仕上げの形状
色:黒ツヤ消し セラミックコート
内容量
1個
注意
※皿木ネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03441965
IP-12B
¥
8,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください