曜日別特売

ブラック沈みシャックル(黒ツヤ消しセラミックコート)

ブラック沈みシャックル(黒ツヤ消しセラミックコート) - AIOULE(ふじわら)ブラック沈みシャックル(黒ツヤ消しセラミックコート) - AIOULE(ふじわら)ブラック沈みシャックル(黒ツヤ消しセラミックコート) - AIOULE(ふじわら)

黒艶消しのステンレス製の沈みシャックルです。

材質SUS304ステンレス黒ツヤ消し内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法d(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03441981SS-5B1320M51090
2,170
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
03441990SS-6B2224M612170
2,230
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
03441999SS-8B5732W5/1617250
2,470
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする