AIOULE(ふじわら)
ガンメタ沈みシャックル
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製沈みシャックルです。装飾現場に最適です。
材質
SUS304ステンレス
色
ガンメタ
内容量
1個
注意
※色は光のあたり具合により、見ためが変わることがあります。
※メッキ品のため接触などによってメッキがはがれる場合がございますのでお取り扱いにはご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法d(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03442008
SS-5GM
13
20
M5
10
90
¥
1,700
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03442017
SS-6GM
22
24
M6
12
170
¥
1,890
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03442026
SS-8GM
57
32
W5/16
17
250
¥
2,350
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください