AIOULE(ふじわら)
固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ
兼用タイプですので、現場で取付けの際便利です。
3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
寸法L(mm)
110
使用荷重(kg)
200
寸法A(mm)
80
寸法F(mm)
45
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
3
寸法N(mm)
58
寸法I(mm)
9
車径(mm)
60
寸法G(mm)
16
寸法K(mm)
6.5
使用ロープ径(mm)
~10
使用軸受
#608ZZ
材質(枠)
鉄(ユニクロメッキ)
車幅(mm)
15
H(mm)
11
材質(車材)
鉄(ユニクロメッキ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法J(mm)
車輪数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03442139
KK60-1
45
15
1
¥
12,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03442148
KK60-3
65
21
2
¥
21,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください