AIOULE(ふじわら)
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ2車50mm
固定ブロック50mm2車のタテヨコ兼用タイプです。
寸法L(mm)
77
寸法A(mm)
80
寸法F(mm)
18
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
36
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
2
寸法N(mm)
52
車径(mm)
50
寸法G(mm)
13
寸法K(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
使用軸受
材質(枠)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03442096
KK50-11
560
150
~8
ステンレス含有メタル
SUS304
¥
28,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03442105
KK50-11B
560
150
~8
SS#626ZZ
SUS304
¥
48,900
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03442121
KK50-7
300
100
~10
モリブデングリス
鉄(ユニクロメッキ)
¥
10,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03442130
KK50-15
300
100
~10
モリブデングリス
SUS304
¥
13,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03442087
KK50-3
550
125
~8
#626ZZ
鉄(ユニクロメッキ)
¥
13,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください