AIOULE(ふじわら)
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車50mm
固定ブロック50mm1車のタテヨコ兼用タイプです。
寸法L(mm)
77
寸法A(mm)
80
寸法F(mm)
12.5
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
19
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
2
寸法N(mm)
52
車径(mm)
50
寸法G(mm)
13
寸法K(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
使用軸受
材質(枠)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03442035
KK50-1
290
125
~8
#626ZZ
鉄(ユニクロメッキ)
¥
8,090
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03442051
KK50-9
320
150
~8
ステンレス含有メタル
SUS304
¥
14,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03442060
KK50-9B
320
150
~8
SS#626ZZ
SUS304
¥
24,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03442069
KK50-5
19
100
~10
モリブデングリス
鉄(ユニクロメッキ)
¥
6,010
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03442078
KK50-13
190
100
~10
モリブデングリス
SUS304
¥
8,380
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください