AIOULE(ふじわら)
オープン型タテ型1車18mm
オープン型タテ型ロープガイド1車18mmの取り付け穴を大きくしたタイプです。M6のボルトで取り付けができます。
質量(g)
20
使用荷重(kg)
20
使用ロープ径(mm)
~6
使用軸受
ステンレス含油メタル
材質(枠)
SUS304
材質(車材)
SUS303
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03442157
K18-09BT
¥
1,790
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください