AIOULE(ふじわら)
ブラックチェーンフックA型(黒ツヤ消しセラミックコート)
黒艶消しのステンレス製のチェーンフックA型です。
材質
SUS304ステンレス
色
黒ツヤ消し
質量(g)
50
寸法L(mm)
75
使用荷重(kg)
40
寸法S(mm)
11
寸法B(mm)
27
寸法B1(mm)
13.5
チェーン寸法(mm)
適合:5~6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03442175
CF-A6B
¥
3,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください