AIOULE(ふじわら)
ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)大サイズ
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。
材質
SUS304ステンレス
仕上げの形状
色:黒ツヤ消し セラミックコート
内容量
1個
注意
※皿木ネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03442245
PD-9B
104
6.2
60
32
9
¥
5,390
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03442261
PD-12B
238
8
120
35
12
¥
10,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください