AIOULE(ふじわら)
ブラックパッドアイ(黒ツヤ消しセラミックコート)
黒艶消しのステンレス製のパッドアイです。
材質
SUS 304
色
黒ツヤ消し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03442191
PD-5B
15
4.2
15
15
5
¥
2,610
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03442200
PD-8B
67
5.2
30
26
8
¥
4,290
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください