曜日別特売

ガンメタオープンパッドアイ

ガンメタオープンパッドアイ - AIOULE(ふじわら)ガンメタオープンパッドアイ - AIOULE(ふじわら)ガンメタオープンパッドアイ - AIOULE(ふじわら)

ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS306ステンレス製オープンパッドアイです。装飾現場に最適です。

材質SUS304ステンレスガンメタ質量(g)26寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)15寸法A(mm)26寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60ねじ径×長さ(mm)●付属皿木ネジ:4.1×25●付属皿木ネジ:4.1×25H(mm)26内容量1個
注意
※色は光のあたり具合により、見ためが変わることがあります。
※メッキ品のため接触などによってメッキがはがれる場合がございますのでお取り扱いにはご注意ください。
※付属の(+)皿木ネジの色ブラックになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03442236OPD-6GM
1,890
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする