AIOULE(ふじわら)
ブラックカラビナフック(黒ツヤ消しセラミックコート)
黒艶消しのステンレス製のカラビナフックです。
材質
SUS304ステンレス
色
黒ツヤ消し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03442358
KF-5B
17
53
60
7
5
¥
2,310
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
03442367
KF-8B
66
80
120
11
8
¥
3,590
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください