ガンメタカラビナフック

ガンメタカラビナフック - AIOULE(ふじわら)ガンメタカラビナフック - AIOULE(ふじわら)ガンメタカラビナフック - AIOULE(ふじわら)

ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製カラビナフックです。装飾現場に最適です。

材質SUS304ステンレスガンメタ内容量1個
注意
※色は光のあたり具合により、見ためが変わることがあります。
※メッキ品のため接触などによってメッキがはがれる場合がございますのでお取り扱いにはご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03442376KF-5GM17536075
1,520
999
1,099(税込)
当日出荷
03442385KF-6GM28618096
1,830
1,298
1,428(税込)
当日出荷
03442401KF-8GM6680120118
2,730
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする