AIOULE(ふじわら)
ブラックリングキャッチ(黒ツヤ消しセラミックコート)
黒艶消しのステンレス製のリングキャッチです。
材質
SUS304ステンレス
色
黒ツヤ消し
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03442437
RC-5B
20
42
80
8.5
5
¥
2,760
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
03442446
RC-6B
32
49
150
9.5
6
¥
3,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03442455
RC-8B
72
62
350
10.5
8
¥
4,740
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください