AIOULE(ふじわら)
ガンメタリングキャッチ
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製リングキャッチです。装飾現場に最適です。
材質
SUS304ステンレス
色
ガンメタ
内容量
1個
注意
※色は光のあたり具合により、見ためが変わることがあります。
※メッキ品のため接触などによってメッキがはがれる場合がございますのでお取り扱いにはご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03442410
RC-5GM
20
42
80
8.5
5
¥
1,910
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03442419
RC-6GM
32
49
150
9.5
6
¥
2,170
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03442428
RC-8GM
72
62
350
10.5
8
¥
3,820
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください