AIOULE(ふじわら)
ガンメタチェーン
SUS304ステンレス製チェーンにガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたチェーンで、装飾現場に最適です。
材質
SUS304ステンレス
色
ガンメタ
内容量
1本
注意
※色は光のあたり具合により、見ためが変わることがあります。
※メッキ品のため接触などによってメッキがはがれる場合がございますのでお取り扱いにはご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
寸法d(mm)
質量(g)
使用荷重(kg)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03442471
GM5-2.5
2.5
5
858
250
8
¥
27,940
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03442480
GM5-5
5
5
2145
250
8
¥
66,440
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03442489
GM6-2.5
2.5
6
1266
350
9
¥
32,890
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03442498
GM6-5
5
6
3165
350
9
¥
77,330
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください