AIOULE(ふじわら)
ブラックチェーン6mm(黒ツヤ消しセラミックコート)
耐塩水、耐薬品、耐酸性雨、耐候性など耐食性に優れています。
モノトーン仕様ですので、和風建築、舞台装置などに最適です。
材質
SUS 304
色
黒ツヤ消し
寸法d(mm)
6
使用荷重(kg)
350
寸法W(mm)
9
寸法P(mm)
31
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
寸法d(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03442507
B6- 2
2
6
1266
¥
13,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03442516
B6- 5
5
6
3165
¥
33,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03442525
B6-10
10
6
6330
¥
66,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください