スーパーツール
ポータブル門型クレーン(伸縮型)スパン調整タイプ
ゲートが手動で上下5段階調節(200mm刻み)ができます。
クレーン設備のない作業現場に最適です。
コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。
仕様
移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)およびギヤードトロリー付、伸縮式、組立式
付属品
プレーントロリー、組み立て解体用柱自立プレート付(2個)
揚程(m)
2.2~3
全幅(m)
1.8~2.8
内容量
1台
注意
※ホイストは別売となっております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全高(m)
定格吊荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03441685
PMC490BNS
582-0609
1.93~3.10
0.49
¥1,021,400
¥
879,800
¥967,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03441701
PMC1000BNS
582-0610
1.96~3.13
1
¥1,075,900
¥
929,800
¥1,022,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。